Beli mixer adonan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electrolux Stand MixerDeskripsi:Stand Mixer - EHSM 3147Membuat telur dan adonan lengkap dengan mangkuk berkapasitas 3,5 liter untuk kegiatan memasak Anda di dapur. Dengan fitur yang lengkap dan serba guna.atribut:
- Power (W): 450
- Color: White Silver Paint
- Dimensions (mm): 366x309x219
- Cable Length (m): 1.2
- Speed Level: 5
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7859:2013 , SNI IEC 60335-2-14-2011 // SPPT SNI 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- SEKAI Oven ListrikDeskripsi:- Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Maspion Stand MixerDeskripsi:Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- Kirin OvenDeskripsi:Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
- Frigigate Chest FreezerDeskripsi:Chest Freezer merupakan lemari pembeku dengan kapasitas pendingin yang cepat, menyajikan makanan segar dan awet. Memiliki Desain yang ergonomis dengan konsumsi daya listrik (Watt) rendah, cocok untuk menyimpan Ice Cream, daging beku, Seafood, Nugget, dll. Fitur disesuaikan dengan kebutuhan anda & Harga sangat terjangkau.Frigigate diproduksi di Indonesia dengan dukungan Teknologi Jepang, dan menjamin kualitas serta ketersediaan Produk.
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Philips Stand Mixer 5 SpeedDeskripsi:Pengocok berbentuk kerucut untuk pencampuran udara maksimalPencampuran halus untuk hasil adukan lebih mengembangFungsi turboMangkuk berpenggerak otomatis untuk pencampuran menyeluruhHemat energi dengan daya 170WKaki pengisap untuk pencampuran yang stabilDilengkapi dengan 2 model pengocok, dapat disesuaikan dengan kebutuhanatribut:
- Material: ABS
- Cable Length (m): 1.2
- Speed: 5 Speed
- Bowl Capacity (L): 2
- Power (W): 170
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Made In: China
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Total Spray Electrostatic Manual Powder Coatingatribut:
- Air Consumption (N.m³/h): 13.5
- Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
- Maximum Pressure (bar): Max. 7
- Output Voltage (KV): 0-100
- Power Supply (V): 100 to 220
- Daikin Air Conditioner Split Wall Thailandatribut:
- Color: White
- Refrigrant Type: R32
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
Daftar Harga mixer adonan Terbaru March 2026
| Mito Oven Listrik | Rp449.900 |
| Zeppelin Kitchen Oven | Rp4.799.900 |
| Electrolux Stand Mixer | Rp909.900 |
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| SEKAI Oven Listrik | Rp359.900 |
| Maspion Stand Mixer | Rp299.900 |
| BOSCH Kitchen Machine | Rp7.599.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp329.900 |
| Zeppelin Kitchen Kompor Jamur and Mangkok | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P101518176-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)